Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMH2110L2
Cod. Produttore
XCMH2110L2
Cod. EAN
3666916051214

Informazioni di prodotto

XC mini puls.in metallo NC+NO 2m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mini pulsante in metallo compatto e resistente, progettato per applicazioni di comando e controllo. Dispone di contatti NC e NO, garantendo versatilità nelle funzioni di interruzione e chiusura del circuito. Il cavo da 2 metri assicura un collegamento affidabile e flessibile. Ideale per ambienti industriali grazie alla sua costruzione robusta e alla facilità di installazione.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

uscita elettronica

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard