Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMH2110L1
Cod. Produttore
XCMH2110L1
Cod. EAN
3666916051221

Informazioni di prodotto

XC mini puls.in metallo NC+NO 1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: XC mini pulsante in metallo NC+NO 1m è un finecorsa con testa in metallo, doppio contatto e cavo da 1 m. Offre resistenza agli urti e lunga vita. Il doppio contatto permette logiche di sicurezza e segnalazioni parallele. Indicato in macchine utensili e automazione generale.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

uscita elettronica

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard