Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMH2115L2
Cod. Produttore
XCMH2115L2
Cod. EAN
3666916051092

Informazioni di prodotto

XC mini leva a rotazione plastica NC+NO 2m offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cavo lungo 2 metri
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e precisione nell’attivazione
  • Adatta a macchinari con percorsi di cavo più lunghi, garantendo maggiore flessibilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: XC mini leva a rotazione plastica NC+NO 2m è la variante con cavo da 2 m, che consente maggiore flessibilità di installazione. Mantiene affidabilità e precisione di attivazione. Adatta a macchine con percorsi di cavo più lunghi.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

uscita elettronica

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

XC MINI LEVA A ROT.PLAST NC+NO 2M

€ 24,36 x 1 pz.
(pz.)