Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMH2115L1
Cod. Produttore
XCMH2115L1
Cod. EAN
3666916051115

Informazioni di prodotto

XC mini leva a rot.plast NC+NO 1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: XC mini leva a rotazione plastica NC+NO 1m è un attuatore con leva in plastica e doppio contatto, progettato per attivazioni tramite camme o superfici mobili. La leve rende l’azionamento fluido, riducendo usura. Cavo da 1 m incluso. Ottimo per linee di assemblaggio e trasporto.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

uscita elettronica

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

94 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard