Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMH2121L1
Cod. Produttore
XCMH2121L1
Cod. EAN
3666916051023

Informazioni di prodotto

XC leva con rot.azion. Lateral NC+NO1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: XC leva con rotazione azionamento laterale NC+NO è un attuatore progettato per essere azionato lateralmente, con leva e doppio contatto. Consente attivazioni in spazi ristretti dove l’accesso frontale è limitato. La leva robusta assicura cicli ripetuti e affidabili. Adatto a automazione di precisione.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

uscita elettronica

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

79 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard