›

X07Z-K 90 C 1X4 YE

Cod. Rexel RR4726113/100
Cod. Produttore 4726113/100
Cod. EAN 4044774732039

Informazioni principali

  • Tipo: X07Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale selezionato
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Resistenza meccanica: Ottimizzata
  • Serie: RR4726113/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07Z-K 90 C 1X4 YE è caratterizzato da un isolamento di alta qualità e un conduttore in materiale selezionato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. È costituito da un singolo filo con superficie specifica per ottimizzare la conduttività e la resistenza meccanica. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili a temperature fino a 90 gradi Celsius, offrendo durata e protezione efficaci in ambienti elettrici. La sua costruzione risponde alle esigenze di impianti elettrici professionali, assicurando facilità di posa e lunga vita operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

X07Z-K 90 C 1X4 YE