›

X07Z-K 90 C 1X4 GN

Cod. Rexel RR4726123/100
Cod. Produttore 4726123/100
Cod. EAN 4044774732213

Informazioni principali

  • Serie: X07Z-K
  • Tensione nominale: 90°C
  • Sezione conduttore: 1X4 mm²
  • Colore isolamento: Verde
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4726123/100, un prodotto della gamma X07Z-K 90 C 1X4 GN, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un'ottima connessione e sicurezza. Con un design pensato per facilitare l'installazione, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore e appassionati di elettricità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

X07Z-K 90 C 1X4 GN