›

X07Z-K 90 C 1X25 GN

Cod. Rexel RR4726127/100
Cod. Produttore 4726127/100
Cod. EAN 4044774732299

Informazioni principali

  • Tipo: X07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: 90 °C
  • Colore rivestimento: Verde
  • Applicazioni: Alta affidabilità
  • Protezione termica: Surriscaldamento
  • Serie: RR4726127/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07Z-K 90 C presenta un conduttore singolo da 25 mm² con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e una superficie trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo, offrendo un isolamento termico a 90 gradi Celsius che assicura la protezione contro il surriscaldamento. Il colore verde del rivestimento facilita l'identificazione e la corretta posa in opera.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

X07Z-K 90 C 1X25 GN