›

X07Z-K 90 C 1X2,5 GN

Cod. Rexel RR4726122/100
Cod. Produttore 4726122/100
Cod. EAN 4044774732190

Informazioni principali

  • Sezione: 1x2,5 mm²
  • Colore: Verde
  • Temperatura max: 90°C
  • Tipo cavo: X07Z-K
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Serie: RR4726122/100
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Conduzione: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4726122/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una sezione di 1x2,5 mm², offre una conduzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione in materiale resistente assicura durata e sicurezza, mentre il colore verde ne facilita l'identificazione. Questo cavo è ideale per applicazioni domestiche e industriali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

X07Z-K 90 C 1X2,5 GN