›

X07Z-K 90 C 1X16 YE

Cod. Rexel RR4726116/100
Cod. Produttore 4726116/100
Cod. EAN 4044774732091

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X07Z-K 90 C
  • Conduttore: 1X16 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Temperatura max: 90°C
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Costruzione: Singolo conduttore
  • Serie: RR4726116/100
  • Colore: Giallo (YE)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07Z-K 90 C 1X16 YE è caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Composto da un singolo conduttore di classe elevata con superficie specifica, è progettato per assicurare ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Questo materiale conduttore è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e efficienza, offrendo una soluzione robusta per il trasporto di corrente. La sua costruzione con un solo filo facilita la posa e l'integrazione in diversi impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

X07Z-K 90 C 1X16 YE