›

X07Z-K 90 C 1X16 GN

Cod. Rexel RR4726126/100
Cod. Produttore 4726126/100
Cod. EAN 4044774732275

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Colore: Verde
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale selezionato
  • Applicazione: Messa a terra
  • Serie: RR4726126/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07Z-K 90 C 1X16 GN è caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e resistenza nelle installazioni. Presenta un conduttore in materiale selezionato con classe specifica, progettato per assicurare un'eccellente conducibilità e durata nel tempo. Il cavo è composto da un singolo filo con superficie trattata per ottimizzare la performance elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione termica fino a 90 gradi Celsius, è particolarmente adatto per impianti elettrici che necessitano di un materiale robusto e sicuro. Il colore verde indica inoltre una funzione specifica di messa a terra o protezione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

X07Z-K 90 C 1X16 GN