›

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH

Cod. Rexel RR4522922S/100
Cod. Produttore 4522922S/100
Cod. EAN 4044774705354

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X07V-K 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore isolamento: DBUWH
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: X07V-K
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR4522922S/100, un prodotto della linea X07V-K 2CHELIX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. La sua configurazione da 1X2,5 DBUWH lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Con un design versatile, si integra perfettamente in vari ambienti, assicurando una connessione sicura e duratura. Un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH