›

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH

Cod. Rexel RR4522921S/150
Cod. Produttore 4522921S/150
Cod. EAN 4044774705347

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X07V-K
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame singolo filo
  • Isolamento: materiale alta qualità
  • Struttura: doppia elica
  • Colore: blu bianco
  • Applicazioni: affidabilità e sicurezza
  • Serie: RR4522921S/150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare X07V-K con sezione da 1,5 mm², dotato di isolamento in materiale di alta qualità e conduttore in rame di classe elevata. Il conduttore è costituito da un singolo filo con superficie ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Il cavo presenta una struttura a doppia elica e un rivestimento esterno di colore blu bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

23 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH