›

X07V-K 1X16 YE

Cod. Rexel RR4520116/100
Cod. Produttore 4520116/100
Cod. EAN 4044774834894

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: alta sicurezza
  • Colore: giallo (YE)
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: X07V-K
  • Durata: resistente usura
  • Prestazioni: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07V-K 1X16 YE è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 16 mm², ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasmissione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico per garantire sicurezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e resistere all'usura. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X07V-K 1X16 YE