›

X07V-K 1X10 YE

Cod. Rexel RR4520115/100
Cod. Produttore 4520115/100
Cod. EAN 4044774834870

Informazioni principali

  • Tipo: X07V-K
  • Sezione: 10 mm²
  • Conduttore: rame
  • Isolamento: resistente
  • Colore: giallo
  • Applicazione: civile e industriale
  • Serie: RR4520115/100
  • Prestazioni: elevate e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare X07V-K con sezione da 10 mm², caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e conduttore di alta qualità. Il cavo è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e ridurre le perdite energetiche, assicurando un funzionamento efficiente in impianti elettrici civili e industriali. Il colore giallo garantisce un facile riconoscimento e classificazione durante l’installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X07V-K 1X10 YE