›

X07V-K 1X1,5 GN

Cod. Rexel RR4520121S/150
Cod. Produttore 4520121S/150
Cod. EAN 4044774703244

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X07V-K
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Colore isolamento: GN (Verde)
  • Uso: Domestico e professionale
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: RR4520121S/150
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo elettrico RR4520121S/150, un prodotto della gamma X07V-K, realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo presenta una sezione di 1X1,5 mm², ideale per applicazioni elettriche versatili. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti domestici e professionali. Con il suo design efficiente, il cavo RR4520121S/150 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X07V-K 1X1,5 GN