›

X05V-K 2CHELIX 1X1 YEBK

Cod. Rexel RR4512303S/250
Cod. Produttore 4512303S/250
Cod. EAN 4044774700748

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X05V-K
  • Costruzione: 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1X1 mm²
  • Finitura: YEBK
  • Serie: RR4512303S/250
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Varie
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4512303S/250, un componente elettrico di alta qualità della famiglia X05V-K. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili. La sua struttura a 2CHELIX e la finitura elegante in YEBK lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Con un design che combina funzionalità e stile, il RR4512303S/250 è perfetto per soddisfare le esigenze moderne nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X1 YEBK