›

X05V-K 2CHELIX 1X1 VTWH

Cod. Rexel RR4512373S/250
Cod. Produttore 4512373S/250
Cod. EAN 4044774700953

Informazioni principali

  • Tipo: X05V-K 2CHELIX
  • Sezione: 1 mm²
  • Conduttore: Rame classe elevata
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Colore: Viola bianco
  • Superficie: Liscia
  • Applicazioni: Flessibilità e robustezza
  • Serie: RR4512373S/250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare X05V-K 2CHELIX con conduttore in rame di classe elevata, dotato di isolamento in materiale resistente e superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre eccellenti prestazioni di conduzione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, con un unico filo di sezione 1 mm² e rivestimento di colore viola bianco.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X1 VTWH