›

X05V-K 2CHELIX 1X1 VTBK

Cod. Rexel RR4512353S/250
Cod. Produttore 4512353S/250
Cod. EAN 4044774700892

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X05V-K
  • Struttura: 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1X1
  • Colore: VTBK
  • Serie: X05V-K
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4512353S/250 è un prodotto della famiglia X05V-K, realizzato in materiale di alta qualità. La sua struttura a 2CHELIX offre una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche. Con un design elegante in VTBK, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per garantire prestazioni affidabili e durature. Scegli RR4512353S/250 per un prodotto che unisce funzionalità e stile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X1 VTBK