›

X05V-K 2CHELIX 1X1 OGWH

Cod. Rexel RR4512393S/250
Cod. Produttore 4512393S/250
Cod. EAN 4044774701011

Informazioni principali

  • Tipo: X05V-K 2CHELIX
  • Sezione: 1X1
  • Finitura: OGWH
  • Serie: RR4512393S/250
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4512393S/250, un prodotto della famiglia X05V-K 2CHELIX, realizzato in materiale di alta qualità. Questo articolo si distingue per la sua finitura OGWH, garantendo un aspetto elegante e moderno. Progettato per offrire prestazioni eccellenti, è ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore. Con il RR4512393S/250, puoi contare su un prodotto affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X1 OGWH