›

X05V-K 2CHELIX 1X1 GNWH

Cod. Rexel RR4512343S/250
Cod. Produttore 4512343S/250
Cod. EAN 4044774700861

Informazioni principali

  • Tipo: X05V-K
  • Conduttore: 1 singolo
  • Struttura: doppia elica
  • Colore: GNWH
  • Isolamento: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Serie: RR4512343S/250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4512343S/250 è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore selezionato e presenta una superficie specifica che ne ottimizza la conducibilità. Il cavo è identificato come X05V-K 2CHELIX 1X1 GNWH, indicativo delle sue caratteristiche tecniche e della struttura a doppia elica, che assicura flessibilità e resistenza meccanica. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un filo singolo con ottima protezione e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X1 GNWH