›

X05V-K 2CHELIX 1X1 BURD

Cod. Rexel RR4512253S/250
Cod. Produttore 4512253S/250
Cod. EAN 4044774700595

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X05V-K
  • Sezione conduttore: 1x1 mm²
  • Colore: BURD
  • Serie: 2CHELIX
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Codice merceologico: 080104
  • Prestazioni: Elevate e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4512253S/250 è un prodotto della famiglia X05V-K, realizzato in materiale di alta qualità. La sua colorazione BURD lo rende ideale per ambienti moderni e professionali. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche. La classificazione merceologica 080104 sottolinea la sua versatilità e applicabilità in vari contesti. Scegliete un prodotto che combina design e funzionalità per un'installazione senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X1 BURD