›

X05V-K 2CHELIX 1X1 BKGN

Cod. Rexel RR4512203S/250
Cod. Produttore 4512203S/250
Cod. EAN 4044774700441

Informazioni principali

  • Tipo: X05V-K 2CHELIX
  • Conduttore: 1x1 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Protezione: Contro usura e ossidazione
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Efficienza: Elevata trasmissione
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: RR4512203S/250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4512203S/250 è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati che assicurano una buona conducibilità e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la protezione contro l’usura e l’ossidazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata efficienza nella trasmissione elettrica, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e durata. La struttura a filo singolo e l’isolamento specifico lo rendono adatto a diverse soluzioni impiantistiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X1 BKGN