›

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 RDWH

Cod. Rexel RR4512422S/250
Cod. Produttore 4512422S/250
Cod. EAN 4044774701097

Informazioni principali

  • Tipo cavo: X05V-K
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: bianco rosato
  • Costruzione: filo singolo
  • Applicazioni: uso civile e industriale
  • Serie: 2CHELIX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare X05V-K con conduttore in rame di alta qualità, isolato con materiale resistente per garantire sicurezza e durata nel tempo. Il conduttore è di classe elevata e presenta una superficie liscia per facilitare l’installazione. Il cavo ha una sezione di 0,75 mm² ed è caratterizzato da un rivestimento di colore bianco rosato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La costruzione a filo singolo assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo prodotto adatto per impianti elettrici civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 RDWH