›

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BUBK

Cod. Rexel RR4512231S/250
Cod. Produttore 4512231S/250
Cod. EAN 4044774700519

Informazioni principali

  • Tipo: X05V-K
  • Configurazione: 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: BUBK
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: X05V-K
  • Visibilità: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4512231S/250 è un prodotto della famiglia X05V-K, realizzato in materiale di alta qualità. Questo cavo presenta una configurazione a 2CHELIX con una sezione di 1X0,5, offrendoti prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione BUBK non solo è esteticamente gradevole, ma garantisce anche una visibilità ottimale. Ideale per applicazioni elettriche, il RR4512231S/250 è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BUBK