Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1067200000
Cod. Produttore
1067200000
Cod. EAN
4008190186210

Informazioni di prodotto

WTW WFF70

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WTW WFF70 caratterizzato da un materiale isolante con elevata classe di infiammabilità secondo UL 94. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, presenta un’esecuzione accurata della piastra terminale e della piastra intermedia. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura resistente assicura durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere WTW WFF70 isolante alta sicurezza cablaggio industriale