Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1067100000
Cod. Produttore
1067100000
Cod. EAN
4008190053253

Informazioni di prodotto

WTW WFF35

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WTW WFF35 caratterizzato da un design robusto e affidabile, ideale per connessioni elettriche sicure e durature. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono una buona resistenza meccanica e una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94. La piastra terminale e la piastra intermedia sono eseguite con cura per assicurare una perfetta stabilità e un fissaggio ottimale, anche in condizioni di utilizzo intenso. Questo morsetto è progettato per offrire prestazioni elevate in impianti elettrici, facilitando l’installazione grazie alla sua struttura funzionale e resistente. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione morsettiere elettriche WTW WFF35 per circuiti sicuri e ordinati