Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1067400000
Cod. Produttore
1067400000
Cod. EAN
4008190116477

Informazioni di prodotto

WTW WFF185/300

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WTW WFF185/300 è un componente elettrico robusto e affidabile, progettato per garantire connessioni sicure e stabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata sicurezza e resistenza al calore. La sua struttura include una piastra terminale e una piastra intermedia, entrambe eseguite con precisione per facilitare l’installazione e mantenere un fissaggio solido. Questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere WTW WFF185/300 per cablaggi sicuri