Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1067300000
Cod. Produttore
1067300000
Cod. EAN
4008190093037

Informazioni di prodotto

WTW WFF120

Documentazione tecnica

WTW WFF120 è un morsetto a bullone caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e stabili. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e sicurezza nell’utilizzo. La piastra terminale e la piastra intermedia sono eseguite con precisione per facilitare l’installazione e mantenere un contatto elettrico ottimale. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e performance elevate. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione morsettiere WTW WFF120 per circuiti elettrici sicurezza cablaggio