Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780900000
Cod. Produttore
1780900000
Cod. EAN
4032248219384

Informazioni di prodotto

WTW WF8

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WTW WF8 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e sicurezza durante l’uso. La sua struttura comprende una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con cura per facilitare l’installazione e mantenere una connessione stabile nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e durevoli, questo morsetto offre prestazioni ottimali senza compromessi sulla sicurezza. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere WTW WF8 per circuiti sicuri e visivamente distinti