Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780910000
Cod. Produttore
1780910000
Cod. EAN
4032248241132

Informazioni di prodotto

WTW WF8 2300

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1780910000 è un morsetto a bullone caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza al calore. Il morsetto presenta una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con cura per assicurare una connessione stabile. La finitura del morsetto è di colore specifico, studiata per integrarsi facilmente in diversi contesti impiantistici. Questo morsetto è progettato per un fissaggio sicuro, anche se non predisposto per il montaggio a scatto, offrendo così una soluzione solida per collegamenti elettrici duraturi. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione morsettiere elettriche isolamento visivo circuiti WTW WF8 2300