Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1781240000
Cod. Produttore
1781240000
Cod. EAN
4032248241156

Informazioni di prodotto

WTW WF6-WF12

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WD1781240000 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e con una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicura elevata sicurezza e resistenza al calore. La struttura comprende una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con precisione, che facilitano il fissaggio e la stabilità del collegamento. Questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e duraturo, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere WTW WF6-WF12 per sicurezza cablaggio impianti