Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780890000
Cod. Produttore
1780890000
Cod. EAN
4032248219391

Informazioni di prodotto

WTW WF10/WF12

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WTW WF10/WF12 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali isolanti di elevata qualità e classificati secondo la normativa UL 94, assicura resistenza al calore e sicurezza nell’utilizzo. La sua struttura comprende una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con precisione per facilitare l’installazione e mantenere una tenuta stabile nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata, offrendo prestazioni ottimali in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere WTW WF10/WF12 per cablaggio sicuro impianti industriali e civili