Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780920000
Cod. Produttore
1780920000
Cod. EAN
4032248241149

Informazioni di prodotto

WTW WF10/WF12 2300

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WTW WF10/WF12 2300 è realizzato con materiali isolanti di alta qualità, conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Progettato per un fissaggio stabile, presenta una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con precisione per assicurare un collegamento elettrico affidabile. La sua struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WTW WF10/WF12 2300 isolante alta qualità separazione elettrica morsettiere