Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058800000
Cod. Produttore
1058800000
Cod. EAN
4008190140175

Informazioni di prodotto

WTW EN

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1058800000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale con piastra intermedia eseguita e piastra terminale non presente. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Il colore specifico contribuisce all’identificazione e all’integrazione nei sistemi elettrici. Dotato di fissaggio a scatto, assicura un montaggio rapido e stabile, ideale per applicazioni in cui la semplicità e la robustezza sono fondamentali. Questo articolo è parte della Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie W

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere con fissaggio a scatto materiale isolante Serie W