Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2710100000
Cod. Produttore
2710100000
Cod. EAN
4064675021124

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagno
  • Struttura: acciaio temprato
  • Uso: collegamento conduttori massa
  • Protezione: meccanica elevata
  • Applicazione: morsettiera base montaggio

Documentazione tecnica

WTTB 6 PE è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile grazie al raccordo a vite. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale con un piano singolo e due punti di fissaggio, che assicurano stabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre una soluzione efficiente per il fissaggio e la connessione, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,1 mm

altezza

100 mm

profondità

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTTB 6 PE alta conduttività per installazioni elettriche industriali