Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1905080000
Cod. Produttore
1905080000
Cod. EAN
4032248523337

Informazioni di prodotto

WTR 4/ZR

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1905080000 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Caratterizzato da un'esecuzione di collegamento elettrico di alta qualità, è ideale per installazioni su un singolo piano, assicurando precisione e stabilità nella posizione di collegamento. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

63,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera separazione circuiti test misurazioni collegamento elettrico sicuro