Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7910210000
Cod. Produttore
7910210000
Cod. EAN
4008190576851

Informazioni di prodotto

WTR 4 STB

Documentazione tecnica

WTR 4 STB è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Perfetto per impianti elettrici che necessitano di un collegamento stabile e preciso, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico riducendo i rischi di malfunzionamenti. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WTR 4 STB separazione circuiti test misurazioni impianti elettrici