Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7910180000
Cod. Produttore
7910180000
Cod. EAN
4008190576882

Informazioni di prodotto

WTR 4

Documentazione tecnica

WD7910180000 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Questo prodotto è caratterizzato da un'esecuzione di collegamento elettrico di alta qualità, ideale per impianti con un piano di installazione singolo. La sua struttura è studiata per assicurare affidabilità e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici professionali. Grazie alla sua conformità agli standard tecnici, rappresenta una soluzione funzionale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera separazione circuiti per test misurazioni impianti elettrici professionali