Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1763940000
Cod. Produttore
1763940000
Cod. EAN
4032248107735

Informazioni di prodotto

WTR 2.5/SI

Documentazione tecnica

Il prodotto WTR 2.5/SI è un componente elettrico progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, assicura una perfetta esecuzione del fusibile e del portafusibili, con un sistema di visualizzazione del difetto che facilita l'individuazione di eventuali anomalie. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti, questo dispositivo si integra facilmente in diverse configurazioni grazie alla sua versatilità e precisione tecnica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

97 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera 2.5 mm² con supporto portafusibile rimovibile acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici affidabili