Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1878530000
Cod. Produttore
1878530000
Cod. EAN
4032248491469

Informazioni di prodotto

WTR 2.5 OR

Documentazione tecnica

Il prodotto è un conduttore elettrico WTR da 2,5 mm² di colore arancione, ideale per realizzare collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce elevata qualità nei materiali e nelle prestazioni, assicurando una conduzione efficiente della corrente. La sua struttura è adatta a installazioni in impianti elettrici dove è richiesta precisione e robustezza, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità dell’impianto. Il colore arancione facilita l’identificazione e la gestione dei cavi durante l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera separazione circuiti 2,5 mm² arancione per test e misurazioni elettriche