Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8731700000
Cod. Produttore
8731700000
Cod. EAN
4032248404889

Informazioni di prodotto

WTR 2.5/O.TNHE

Documentazione tecnica

WTR 2.5/O.TNHE è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità nel collegamento elettrico, offrendo prestazioni stabili e resistenti. La sua configurazione è pensata per facilitare l'installazione in impianti elettrici, assicurando un'efficace trasmissione di corrente. Adatto per utilizzi professionali, rappresenta una soluzione efficiente per il settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera separazione circuiti 2.5 mm² per test e misurazioni elettriche professionali