Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1961750000
Cod. Produttore
1961750000
Cod. EAN
4032248642496

Informazioni di prodotto

WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1961750000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito con precisione e affidabilità. La sua configurazione prevede un singolo piano di connessione, garantendo una gestione efficiente del cablaggio. Identificato come WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3, questo articolo appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e robustezza nel settore elettrico. La posizione di collegamento è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicurando performance costanti nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

1 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera separazione circuiti WTR 2.5 D+ 2STB 6.9/2.3 Serie W per test e misurazioni elettriche