Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934820000
Cod. Produttore
1934820000
Cod. EAN
4032248592173

Informazioni di prodotto

WTL 6/1 EN STB

Documentazione tecnica

WTL 6/1 EN STB è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di connessione, questo prodotto assicura prestazioni elevate e facilità di installazione. La sua struttura robusta e la compatibilità con sistemi standard ne fanno una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

68,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera separazione circuiti test misurazioni WTL 6/1 EN STB impianti elettrici professionali