›

WTE280-2P2431

Cod. Rexel SK6044728
Cod. Produttore 6044728

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 31 A
  • Tipo: Bipolare
  • Protezione: Magnetotermico
  • Serie: WTE280
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Installazione: Compatta
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare WTE280-2P2431 progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, offrendo un controllo efficace della corrente elettrica e contribuendo alla sicurezza dell’impianto.
WTE280-2P2431