›

WTB9L-3P2461

Cod. Rexel SK1058231
Cod. Produttore 1058231

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico tripolare
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: WTB9L
  • Numero poli: 3
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico tripolare WTB9L-3P2461 progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La configurazione tripolare permette una gestione ottimale delle fasi, offrendo un controllo preciso e una lunga durata nel tempo. Questo dispositivo è ideale per l’installazione in quadri elettrici, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e la protezione degli apparecchi collegati.
WTB9L-3P2461