›

WTB9-3P2261

Cod. Rexel SK1049047
Cod. Produttore 1049047

Informazioni principali

  • Serie: WTB9
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: Tripolare
  • Protezione: Magnetotermica
  • Interruzione: 6 kA
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Installazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico tripolare WTB9-3P2261 progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, offrendo una protezione ottimale per circuiti trifase.
WTB9-3P2261