›

WTB9-3P1111

Cod. Rexel SK1049042
Cod. Produttore 1049042

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: WTB9
  • Tipo interruttore: Modulare
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare a tre poli WTB9-3P1111, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, facilita il controllo e la gestione dell'alimentazione elettrica con un design compatto e funzionale.
WTB9-3P1111