›

WTB8L-P2231

Cod. Rexel SK6033221
Cod. Produttore 6033221

Informazioni principali

  • Serie: WTB8L
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione: Interruttore modulare
  • Montaggio: Modulare su guida DIN
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Sistemi standard
  • Installazione: Semplice e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare WTB8L-P2231 progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione di impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Ideale per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici, offre un’ottima compatibilità con sistemi standard, facilitando l’integrazione in diversi contesti. La sua struttura modulare consente un’installazione semplice e veloce, rendendolo una soluzione efficiente per esigenze elettriche professionali.
WTB8L-P2231