›

WTB8L-P2111 PRO

Cod. Rexel SK6033225
Cod. Produttore 6033225

Informazioni principali

  • Serie: WTB8L
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Protezione: Interruttore modulare
  • Installazione: Montaggio su guida DIN
  • Materiale: Alta qualità, robusto
  • Dimensioni compatte: Facile installazione
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare WTB8L-P2111 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, si integra facilmente in sistemi modulari standard. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e sicura, offrendo un'eccellente resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Questo interruttore modulare rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell'energia elettrica in ambienti domestici e industriali.
WTB8L-P2111 PRO